PANASONIC FV-40VQ4 Kylpyhuonetuuletin, 14 51/64 tuumaa x 9 27/32 tuumaa x 14 51/64 tuumaa Kotelon koko, 380 Cfm | CH6PJZ 20JP88

PANASONIC FV-40VQ4 Kylpyhuonetuuletin, 14 51/64 tuumaa x 9 27/32 tuumaa x 14 51/64 tuumaa kotelon koko, 380 Cfm

Varastossa
Tuote: CH6PJZ Malli: FV-40VQ4Ristiviite: 20JP88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€603.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria1A
CFM @ 0.100 tuumaa. SP380
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija6"
Säleikön pituus17 23 / 32 "
Säleikön leveys17 23 / 32 "
LämmitinEi
Asunnon korkeus14 51 / 64 "
Asunnon pituus14 51 / 64 "
Kotelogalvanisoitu teräs
Kotelon leveys9 27 / 32 "
Hz60 Hz
AsennuspaikkaKatto
Nimellinen kierrosluku774 RPM
Vaihe1
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3
Jännite120V AC
Watts111.5W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.42
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANASONIC FV-40VQ4 Kylpyhuonetuuletin, 14 51/64 tuumaa x 9 27/32 tuumaa x 14 51/64 tuumaa kotelon koko, 380 Cfm
€603.03 / yksikkö