APPLETON ELECTRIC Moottorikytkimet


Suodattaa
Max. Jännite: 600 VAC , Ryhmät: 1 , Aloitustyyppi: manuaalinen , Tyyppi: Suljettu tehtaalla , Leveys: 3.72 "
TyyliMalliVaadittujen lämpöyksiköiden määräVahvistimet ACSyvyysNapojen lukumääräKorkeusHP @ 120VHP @ 240VNavan kokoHinta (ei alv)
A
EDSK-MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC1.5 "26.06 "123 / 4 "€947.03
B
EDSC11MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC5.31 "27.03 "121/2€1,056.54
C
EDS31MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC5.31 "27.03 "121€1,038.66
C
EDS11MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC5.31 "27.03 "121/2€904.22
C
EDS21MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC5.31 "27.03 "123/4€917.18
B
EDSC21MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC5.31 "27.03 "123/4€1,150.01
B
EDSC31MC2
130 A, 250 VAC/VDC; 20 A, 600 VAC5.31 "27.03 "121€901.66
C
EDS11MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,271.13
C
EDS21MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4€1,613.57
B
EDSC31MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51€1,309.19
B
EDSC11MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,510.10
B
EDSC21MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4€1,640.36
C
EDS31MC3
330 A, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51€1,398.56

Moottorikytkimet

Appleton-sähkömoottorikytkimet on suunniteltu pienten VAC- tai VDC-moottoreiden manuaaliseen käynnistämiseen vaarallisissa tiloissa, kuten syttyvien höyryjen, kaasujen tai palavan pölyn läsnä ollessa. Näissä kytkimissä on helposti luettava käyttökahva, jossa on lukituksen lukitus PÄÄLLE tai POIS-asentoon helpottamaan hallintaa. Ne ovat tempervalurungossa, päällystetty harmaalla epoksijauhekerroksella, jotta ne kestävät maksimaalisesti sään, korroosion ja kemikaalien. Nämä moottorikytkimet tulevat NEMA 3-, 3R-, 9EFG- ja 7CD-luokiteltuihin koteloihin estämään pääsy vaarallisiin osiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?