Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING PE1000 -tiivistystiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GMY 4RRU3

PALMETTO PACKING PE1000-pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GMY Malli: PE1000Ristiviite: 4RRU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€955.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 550 F
VäriTummaksi musta
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliMusta graafinen aramidi
Maks. Pumppujen paine (PSI)6000
Maks. Venttiilien paine (PSI)6000
Maks. Akselin nopeus (ft / min)3000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue1 ja 13
Neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PALMETTO PACKING PE1000 -tiivistystiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GMW 4RRU1 PE10005ft.€236.01
PALMETTO PACKING PE1000 -tiiviste, 5/8 neliömetriä tuumaa, 10 jalkaa | AD9GMX 4RRU2 PE100010ft.€437.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000-pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa
€955.20 / yksikkö