SQUARE D LX36400G katkaisija I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8RLB Malli: LX36400G

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiLX
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D LX36125G -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 125 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RKX LX36125G125A600V€6,168.54
Tarjouspyyntö
SQUARE D LX36250 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 250 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RKY LX36250250A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LX36250G -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 250 A: n 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RKZ LX36250G250A600V€7,312.89
SQUARE D LX36400 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 400 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RLA LX36400400A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LX36600 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 600 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RLC LX36600600A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LX36600G -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 600 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RLD LX36600G600A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LX36150G valettu kotelovirtakatkaisin, 65kAIC 480 V, 150 A, 3-napainen | CE6HGU LX36150G150600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LX36400G katkaisija I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v