PALMETTO PACKING PE1000-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 550 F , Väri: Tummaksi musta , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Musta graafinen aramidi , Max. Pumppujen paine (PSI): 6000 , Max. Venttiilien paine (PSI): 6000 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 3000 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 1 ja 13 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
PE1000
5ft.€236.01
A
PE1000
10ft.€437.40
A
PE1000
25ft.€955.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?