Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PAKKAUS Chekseals 981 -akselitiiviste, aksiaalinen huuli 1-3 / 4 - 6 kpl pakkaus | AA4HZY 12N754

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste, aksiaalinen huuli 1-3/4 " - 6 kpl

Varastossa
Tuote: AA4HZY Malli: Chekseals 981Ristiviite: 12N754

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselitiiviste
Aineellisen sisällön koodiNBR
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Tiivistereikä (tuumaa)2-23/64
Tiivistemateriaalinitriili
TiivistetyyppiAksiaalinen huuli
Istuimen paksuus0.375 "
Akselin koko1-3 / 4 tuumaa
Toimialan vakiolukunumero981

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palmetto Packing 981 Chekseal on itsesäätyvä aksiaalinen huulitiiviste, joka on suunniteltu sulkemaan pois epäpuhtaudet, kuten vesi, lika, pöly ja muta. Sitä käytetään myös tiivisteenä viskoosien voiteluaineiden ja raskaiden rasvojen menetyksen estämiseksi.
    • Sitä voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, mukaan lukien laakerit, kääntöliitokset, pyörät, kiertoventtiilit, moottorit, pumput, sekoittimet, puhaltimet ja puhaltimet.
    • Tämä Chekseal on valmistettu erittäin joustavasta kumista, joka voidaan venyttää ja säätää akselin pintaan sopivaksi. Se varmistaa tasaisen suorituskyvyn uudelleenrasvauksen aikana poistamalla ylimääräinen rasva automaattisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PALMETTO PACKING Chekseals 981 -akselitiiviste, aksiaalinen huuli 1/4 "- 6 kpl pakkaus | AA4HZP 12N746 Chekseals 981€32.89
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Akselitiiviste, Aksiaalihuuli, 3/8 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AA4HZQ 12N747 Chekseals 981€34.73
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1/2" - 6 kpl pakkaus | AA4HZR 12N748 Chekseals 981€36.65
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste aksiaalinen huuli 5/8 " - 6 kpl | AA4HZT 12N749 Chekseals 981€33.64
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 3/4" - 6 kpl pakkaus | AA4HZU 12N750 Chekseals 981€39.41
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1" - 6 kpl pakkaus | AA4HZV 12N751 Chekseals 981€42.41
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1-1/4" - 6 kpl pakkaus | AA4HZW 12N752 Chekseals 981€45.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste, aksiaalinen huuli 1-3/4 " - 6 kpl
€58.63 / yksikkö