Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PAKKAAMINEN Chekseals 981 Akselitiivisteen aksiaalinen huuli 1/4 - 6 kpl pakkaus | AA4HZP 12N746

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1/4 " - 6 kpl

Varastossa
Tuote: AA4HZP Malli: Chekseals 981Ristiviite: 12N746

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselitiiviste
Aineellisen sisällön koodiNBR
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Tiivistereikä (tuumaa)35/64
Tiivistemateriaalinitriili
TiivistetyyppiAksiaalinen huuli
Istuimen paksuus0.19 "
Akselin koko1/4 tuumaa
Toimialan vakiolukunumero981

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Akselitiiviste, Aksiaalihuuli, 3/8 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AA4HZQ 12N747 Chekseals 981€34.73
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1/2" - 6 kpl pakkaus | AA4HZR 12N748 Chekseals 981€36.65
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste aksiaalinen huuli 5/8 " - 6 kpl | AA4HZT 12N749 Chekseals 981€33.64
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 3/4" - 6 kpl pakkaus | AA4HZU 12N750 Chekseals 981€39.41
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1" - 6 kpl pakkaus | AA4HZV 12N751 Chekseals 981€42.41
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1-1/4" - 6 kpl pakkaus | AA4HZW 12N752 Chekseals 981€45.65
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste aksiaalinen huuli 1-1/2 " - 6 kpl | AA4HZX 12N753 Chekseals 981€52.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1/4 " - 6 kpl
€32.89 / yksikkö