GRAINGER RSCE-2436-2-95 Ergonominen hyllyauto 1200 Lb Teräs 42 Tuumaa | AG7ATC 49Y185

GRAINGER RSCE-2436-2-95 Ergonominen hyllytrukki 1200 Lb teräs 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ATC Malli: RSCE-2436-2-95Ristiviite: 49Y185

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€649.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen hyllyauto
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsatut
Hyllyjen välinen etäisyys26.75 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kantavuus1200 lbs.
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus43.75 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RSCE-2436-2-95 Ergonominen hyllytrukki 1200 Lb teräs 42 tuumaa
€649.69 / yksikkö