Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Akselitiiviste, Aksiaalihuuli, 3/8 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AA4HZQ 12N747

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 akselitiiviste, aksiaalinen huuli, 3/8 tuumaa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4HZQ Malli: Chekseals 981Ristiviite: 12N747
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
€34.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselitiiviste
Aineellisen sisällön koodiNBR
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Tiivistereikä (tuumaa)57/64
Tiivistemateriaalinitriili
TiivistetyyppiAksiaalinen huuli
Istuimen paksuus0.25 "
Akselin koko3/8 tuumaa
Toimialan vakiolukunumero981

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palmetto Packing CHEKSEAL 981 on akseliin asennettu, itsesäätyvä aksiaalinen huulitiiviste, jota käytetään laajalti akseleissa, laakereissa ja kääntöliitoksissa epäpuhtauksien taipumiseksi ja voiteluaineen häviön välttämiseksi.
    • Siinä on joustava saranoitu huuli, joka tiivistyy aksiaalisesti radiaalista pintaa vasten eikä vaadi erityistä työstöä akselin tiukasti sovittamiseksi.
    • Tämä helposti asennettava huulitiiviste on valmistettu erittäin joustavasta nitriilikumista ja se voidaan venyttää helposti akselin esteiden päälle. Kumin luonnollinen kireys auttaa tiivistettä pitämään paikallaan varren kääntyessä.
    • Se voi automaattisesti poistaa ylimääräisen rasvan voitelun aikana ja toimii tehokkaasti -20 - 225 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PALMETTO PACKING Chekseals 981 -akselitiiviste, aksiaalinen huuli 1/4 "- 6 kpl pakkaus | AA4HZP 12N746 Chekseals 981€32.89
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1/2" - 6 kpl pakkaus | AA4HZR 12N748 Chekseals 981€36.65
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste aksiaalinen huuli 5/8 " - 6 kpl | AA4HZT 12N749 Chekseals 981€33.64
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 3/4" - 6 kpl pakkaus | AA4HZU 12N750 Chekseals 981€39.41
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1" - 6 kpl pakkaus | AA4HZV 12N751 Chekseals 981€42.41
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste Axial Lip 1-1/4" - 6 kpl pakkaus | AA4HZW 12N752 Chekseals 981€45.65
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Akselitiiviste aksiaalinen huuli 1-1/2 " - 6 kpl | AA4HZX 12N753 Chekseals 981€52.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 akselitiiviste, aksiaalinen huuli, 3/8 tuumaa - 6 kpl pakkaus
€34.73 / yksikkö