PAC STRAPPING PRODUCTS APT1401 Pneumaattinen vanteiden kiristin 1250 Lb. | AA7UDZ 16P078

PAC STRAPPING PRODUCTS APT1401 Pneumatic Strapping Tensioner 1250 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7UDZ Malli: APT1401Ristiviite: 16P078

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,563.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen vanteiden yhdistelmätyökalu
Vanteiden paksuus0.04 "- 0.05"
Hihnan leveydelle5/8 - 3/4 "
MateriaaliPolyesteri
Vaadittu paine70 - 99 paunaa
Kiristyskapasiteetti1280 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleeräMateriaaliVaadittu paineHinta
PAC STRAPPING PRODUCTS APT3500 Pneumaattinen yhdistelmätyökalu, 3/4 tuuman leveys | AC9MDW 3HJZ6 APT35003 / 4 "Pneumaattinen yhdistelmätyökaluPolyesteri, polypropeeni78 - 95 psi€5,782.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS APT1401 Pneumatic Strapping Tensioner 1250 Lb.
€9,563.40 / yksikkö