PAC-VYÖTÖTUOTTEET 48H-60-0166 Polypropeenivanteet 1/2 tuuman leveys | AF3XAP 8DXA8

PAC STRAPPING PRODUCTS 48H-60-0166 polypropeeninauha, 1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF3XAP Malli: 48H-60-0166Ristiviite: 8DXA8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolypropeenin vanne
Murtolujuus600 lb
VäriMusta
Ydin Dia.16 "
Pituus6600ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.0005
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3920200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYdin Dia.PituusHinta
PAC -VANNISTINTUOTTEET 48M.27.2290 Polypropeeninauha 1/2 tuuman leveys 275 lb. | AF3WWR 8DV01 48M.27.2290Valkoinen8"9000ft.€132.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 48H-60-0166 polypropeeninauha, 1/2 tuuman leveys
€119.48 / yksikkö