Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CUSH-A-NATOR HT64PSS pehmustettu puristin Ht 3-1 / 2 tuuman putki 304 ruostumaton teräs | AG3GDT 33KH26

CUSH-A-NATOR HT64PSS pehmustettu puristin Ht 3-1/2 tuuman putki 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG3GDT Malli: HT64PSSRistiviite: 33KH26

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€105.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmustettu puristin
Laitteistomateriaali304 Ruostumaton teräs
Korkeus5.11 "
Lisää materiaaliTermoplastinen elastomeeri
Pituus1.62 "
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu 304-puristin, korkean lämpötilan TPE-tyyny
Putken koko3.5 "
Temp. alue-65 - 340 astetta
TyyppiKorkea lämpötila
Leveys4.45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)12.98
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)4.11
HS-koodi7326908530

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaitteistomateriaaliKorkeusMateriaaliPutken kokoPutken kokoLeveysHinta
CUSH-A-NATOR HT17PS6 Pehmustettu pidike Ht 3/4 tuuman putki 316 ruostumaton teräs | AG3FPX 33KH56 HT17PS6316 Ruostumaton teräs2.08 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 316-puristin, korkean lämpötilan TPE-tyyny3 / 4 "-1.57 "€34.26
CUSH-A-NATOR HT21PS6 Pehmustettu puristin Ht 1 tuuman putki 316 ruostumaton teräs | AG3FPY 33KH57 HT21PS6316 Ruostumaton teräs2.34 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 316-puristin, korkean lämpötilan TPE-tyyny1"-1.76 "€40.96
CUSH-A-NATOR HT30PS6 Pehmustettu puristin Ht 1-1 / 2 tuuman putki 316 ruostumaton teräs | AG3FPZ 33KH58 HT30PS6316 Ruostumaton teräs2.86 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 316-puristin, korkean lämpötilan TPE-tyyny1.5 "-2.32 "€57.05
CUSH-A-NATOR HT40PS6 pehmustettu puristin Ht 2-1 / 2 tuuman putki 316 ruostumaton teräs | AG3FQA 33KH60 HT40PS6316 Ruostumaton teräs4.17 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 316-puristin, korkean lämpötilan TPE-tyyny2.5 "-3.32 "€92.15
CUSH-A-NATOR HT04 Pehmustettu puristin Ht 1/4 tuuman putkiteräs | AG3GBA 33KG55 HT04Pinnoitettu teräs0.98 "Teräspidike, korkean lämpötilan TPE-tyyny-1 / 4 "0.62 "€6.38
CUSH-A-NATOR HT06 Pehmustettu puristin Ht 3/8 tuuman putkiteräs | AG3GBB 33KG56 HT06Pinnoitettu teräs1.13 "Teräspidike, korkean lämpötilan TPE-tyyny-3 / 8 "0.82 "€6.38
CUSH-A-NATOR HT08 Pehmustettu puristin Ht 1/2 tuuman putkiteräs | AG3GBC 33KG57 HT08Pinnoitettu teräs1.34 "Teräspidike, korkean lämpötilan TPE-tyyny-1 / 2 "0.94 "€6.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CUSH-A-NATOR HT64PSS pehmustettu puristin Ht 3-1/2 tuuman putki 304 ruostumatonta terästä
€105.16 / yksikkö