PAC -VANNISTINTUOTTEET 48M.27.2290 Polypropeeninauha 1/2 tuuman leveys 275 lb. | AF3WWR 8DV01

PAC STRAPPING PRODUCTS 48M.27.2290 Polypropeenivanne, 1/2 tuuman leveys 275 Lb.

Varastossa
Tuote: AF3WWR Malli: 48M.27.2290Ristiviite: 8DV01

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolypropeenin vanne
Murtolujuus275 lb
VäriValkoinen
Ydin Dia.8"
Pituus9000ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4985
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYdin Dia.PituusHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 48H-60-0166 Polypropeenivanteet 1/2 tuuman leveys | AF3XAP 8DXA8 48H-60 0166Musta16 "6600ft.€119.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 48M.27.2290 Polypropeenivanne, 1/2 tuuman leveys 275 Lb.
€132.51 / yksikkö