OZ NOSTOTUOTTEET OZ030-20CHOP manuaalinen ketjunostin 6000 Lb. Nosta 20 jalkaa | AC4ANG 2YAZ4

OZ LIFTING PRODUCTS OZ030-20CHOP Manuaalinen ketjunostin 6000 Lb. Nosta 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4ANG Malli: OZ030-20CHOPRistiviite: 2YAZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€919.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ketjunostin
JarruWeston-tyylinen jarru
Syvyys6-5 / 16 "
Koukun avaaminen1-5 / 16 "
Pituus7"
Nostaa20 ft.
Kantavuus6000 lb
Min. Koukkujen välillä18-5 / 16 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa60 lb
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.67
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKoukun avaamineneräPituusNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
OZ NOSTOTUOTTEET OZ005-10CHOP Manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AC4AMX 2YAY4 OZ005-10 CHOP5"5.125 "15 / 16 "Manuaalinen ketjunostin5.25 "10 ft.1000 lb10.625 "€308.24
OZ NOSTOTUOTTEET OZ005-20CHOP manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 20 jalkaa | AC4AMY 2YAY5 OZ005-20 CHOP5"5.125 "15 / 16 "Manuaalinen ketjunostin5.25 "20 ft.1000 lb10.625 "€425.37
OZ NOSTOTUOTTEET OZ010-10CHOP Manuaalinen Ketjuteline 2000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AC4AMZ 2YAY6 OZ010-10 CHOP6.187 "5.5 "15 / 16 "Manuaalinen ketjunostin6.5 "10 ft.2000 lb12.5 "€303.85
OZ NOSTOTUOTTEET OZ010-20CHOP manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 20 jalkaa | AC4ANA 2YAY7 OZ010-20 CHOP6.187 "5.5 "15 / 16 "Manuaalinen ketjunostin6.5 "20 ft.2000 lb12.5 "€472.38
OZ NOSTOTUOTTEET OZ015-10CHOP Manuaalinen ketjunostin 3000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AC4ANB 2YAY8 OZ015-10 CHOP7.38 "6-5 / 16 "1.156 "Manuaalinen ketjunostin7.25 "10 ft.3000 lb15-11 / 16 "€446.78
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ015-20CHOP Manuaalinen ketjunostin 3000 Lb. Nosta 20 jalkaa | AC4ANC 2YAY9 OZ015-20 CHOP7.38 "6-5 / 16 "1.156 "Manuaalinen ketjunostin7.25 "20 ft.3000 lb15-11 / 16 "€614.39
OZ NOSTOTUOTTEET OZ020-10CHOP manuaalinen ketjunostin 4000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AC4AND 2YAZ1 OZ020-10 CHOP7.38 "6-5 / 16 "1.375 "Manuaalinen ketjunostin8"10 ft.4000 lb16-5 / 16 "€513.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ030-20CHOP Manuaalinen ketjunostin 6000 Lb. Nosta 20 jalkaa
€919.97 / yksikkö