WEG .7518OS1DEC56 Evaporative Cooler Motor, 240V, Ring Ball | AE7WTF 6AYP6

WEG .7518OS1DEC56 haihtuva jäähdytinmoottori, 240 V, rengaspallo

Varastossa
Tuote: AE7WTF Malli: .7518OS1DEC56Ristiviite: 6AYP6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit5.5
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusRengas
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9 9 / 16 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen7.437 "
KiertoCWSE
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1 11 / 16 "
Lämpösuojausauto
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTäyden kuorman ampeeritHPSoita soittokeskukseenAkselin dia.Akselin pituusJännitePituus vähemmän akseliaHinta
WEG .3382OS1AEC56 Haihdutusjäähdytin, 115 V, rengaspallo | AE7WRX 6AYN8 .3382OS1AEC569 9 / 16 "6.6/3.71 / 3, 1 / 97.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€232.18
WEG .5082OS1AEC56 Haihtuva jäähdytinmoottori, 115 V, rengasauto | AE7WRY 6AYN9 .5082OS1AEC569 9 / 16 "8.2/4.61 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€253.94
WEG .7582OS1AEC56 Haihtuva jäähdytinmoottori, 115 V, Ball Auto | AE7WRZ 6AYP0 .7582OS1AEC569 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "€282.31
WEG 00182OS1AEC56 Haihdutusjäähdyttimen moottori, rengas 115V, 13 | AE7WTA 6AYP1 00182OS1AEC5610 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "€454.49
WEG .5082OS1DEC56 Haihtuva jäähdytinmoottori, 240 V, rengasauto | AE7WTB 6AYP2 .5082OS1DEC569 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€309.84
WEG .7582OS1DEC56 Haihdutusjäähdyttimen moottori, rengas 240 V, 14 | AE7WTC 6AYP3 .7582OS1DEC569 9 / 16 "5.5/2.63 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "€354.13
WEG 00182OS1DEC56 Haihdutusjäähdyttimen moottori, 1-15/16 tuuman pituus | AE7WTD 6AYP4 00182OS1DEC5610 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "€472.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG .7518OS1DEC56 haihtuva jäähdytinmoottori, 240 V, rengaspallo
€302.45 / yksikkö