Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 5900A-PLUS Black Oxide -kantasarja, kappalemäärä 53, 1/4 tuumaa, 3/8 tuumaa, 1/2 tuuman vetolaite | CD2WVB 415J01

OTC TOOLS 5900A-PLUS Black Oxide -kantasarja, kappalemäärä 53, 1/4 tuumaa, 3/8 tuumaa, 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2WVB Malli: 5900A-PLUSRistiviite: 415J01
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
€273.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko1/2",1/4",3/8"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
MittaustyyppiTorx (R)
Palojen lukumäärä53
Std. Mukana pistorasiatyylitEi eristetty
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5988

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitSidonta pystyyHinta
OTC TOOLS 1944 Pistorasiasarja 1 tuuman asema 5 kpl | AD6YMG 4CLN8 19441"5SAE ja metrinen35 mm: n kuusikulmainen, 38 mm: n kuusikulmainen, 41 mm: n kuusikulmainen metrinen, 33 mm: n kuusikulmainen metrinen, 1-1 / 2 "kuusikulmio ja 13-16" neliön hylsy6Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€324.25
OTC TOOLS 9814 Socket Set 3/4 Inch Drive 6 kpl | AD6YNK 4CLT7 98143 / 4 "6SAE2 "6 pt. Vakio SAE, 2-1 / 8" 6 pt. Vakio SAE, 2-1 / 4 "vakio SAE, 2-3 / 8" 6 pt. Vakio SAE, 2-5 / 8 "6 pt, 2-3 / 4" 6 pt. Vakio SAE, 2-1 / 2 "6 pt. Vakio SAE6Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€1,566.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 5900A-PLUS Black Oxide -kantasarja, kappalemäärä 53, 1/4 tuumaa, 3/8 tuumaa, 1/2 tuumaa
€273.59 / yksikkö