OTC TOOLS 1944 Pistorasiasarja 1 tuuman asema 5 kpl | AD6YMG 4CLN8

OTC TOOLS 1944 Pistorasiasarja 1 tuuman asema 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD6YMG Malli: 1944Ristiviite: 4CLN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä5
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Sisältää pistorasiat35 mm: n kuusikulmainen, 38 mm: n kuusikulmainen, 41 mm: n kuusikulmainen metrinen, 33 mm: n kuusikulmainen metrinen, 1-1 / 2 "kuusikulmio ja 13-16" neliön hylsy
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitSidonta pystyyHinta
OTC TOOLS 9814 Socket Set 3/4 Inch Drive 6 kpl | AD6YNK 4CLT7 98143 / 4 "6SAE2 "6 pt. Vakio SAE, 2-1 / 8" 6 pt. Vakio SAE, 2-1 / 4 "vakio SAE, 2-3 / 8" 6 pt. Vakio SAE, 2-5 / 8 "6 pt, 2-3 / 4" 6 pt. Vakio SAE, 2-1 / 2 "6 pt. Vakio SAE6Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€1,566.15
OTC TOOLS 5900A-PLUS Black Oxide -kantasarja, kappalemäärä 53, 1/4 tuumaa, 3/8 tuumaa, 1/2 tuuman vetolaite | CD2WVB 415J01 5900A-PLUS1/2",1/4",3/8"53--Ei eristettyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€273.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1944 Pistorasiasarja 1 tuuman asema 5 kpl
€324.25 / yksikkö