OTC TOOLS 9814 Socket Set 3/4 Inch Drive 6 kpl | AD6YNK 4CLT7

OTC TOOLS 9814 kantasarja 3/4 tuuman asema 6 kpl

Varastossa
Tuote: AD6YNK Malli: 9814Ristiviite: 4CLT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,566.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä6
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat2 "6 pt. Vakio SAE, 2-1 / 8" 6 pt. Vakio SAE, 2-1 / 4 "vakio SAE, 2-3 / 8" 6 pt. Vakio SAE, 2-5 / 8 "6 pt, 2-3 / 4" 6 pt. Vakio SAE, 2-1 / 2 "6 pt. Vakio SAE
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.24
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitSidonta pystyyHinta
OTC TOOLS 1944 Pistorasiasarja 1 tuuman asema 5 kpl | AD6YMG 4CLN8 19441"5SAE ja metrinen35 mm: n kuusikulmainen, 38 mm: n kuusikulmainen, 41 mm: n kuusikulmainen metrinen, 33 mm: n kuusikulmainen metrinen, 1-1 / 2 "kuusikulmio ja 13-16" neliön hylsy6Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€324.25
OTC TOOLS 5900A-PLUS Black Oxide -kantasarja, kappalemäärä 53, 1/4 tuumaa, 3/8 tuumaa, 1/2 tuuman vetolaite | CD2WVB 415J01 5900A-PLUS1/2",1/4",3/8"53--Ei eristettyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€273.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 9814 kantasarja 3/4 tuuman asema 6 kpl
€1,566.15 / yksikkö