Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP255-2126 nauhapora 5.4 mm 140 kovametalli | AG3NJC 33PA33

OSG HP255-2126 Jobber-pora 5.4 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AG3NJC Malli: HP255-2126Ristiviite: 33PA33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.212 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTiAlN
Huilun pituus44mm
LuokkaHigh Performance
LuettelonumeroHP255
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus82mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiR harvennus
Varsi Dia.6mm
Koko5.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
OSG HP255-2087 Jobber -pora 5.3 mm 140 kovametalli | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm€89.72
OSG HP255-2835 Jobber -pora 7.2 mm 140 kovametalli | AG3NJF 33PA36 HP255-28350.283 "53mm91mm8mm7.2mm€116.25
OSG HP255-3622 Jobber -pora 9.2 mm 140 kovametalli | AG3NJK 33PA40 HP255-36220.362 "61mm103mm10mm9.2mm€155.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP255-2126 Jobber-pora 5.4 mm 140 kovametalli
€90.80 / yksikkö