Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP255-2047 Jobber Drill 5.2mm 140 kovametalli | AG3NJA 33PA31

OSG HP255-2047 Jobber-pora 5.2 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AG3NJA Malli: HP255-2047Ristiviite: 33PA31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.204 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTiAlN
Huilun pituus44mm
LuokkaHigh Performance
LuettelonumeroHP255
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus82mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiR harvennus
Varsi Dia.6mm
Koko5.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkaussuuntaDesimaaliekvivalenttiPistekulmaPistetyyppiVarsi Dia.KokoMitan tyyppiHinta
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmOikeakätinen0.096 "130 TutkinnotX3.0mm#41Langan koko€41.92
OSG 8613349 Jobber -poranterä Xpm R-piste 17/32 tuumaa. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmOikeakätinen0.531 "120 TutkinnotR16.0mm17 / 32 "Murto-tuuma€305.84
OSG 8663530 Jobber Drill 15.3mm 140 kovametalli | AG3NHT 33PA24 8663530193mmOikea käsi0.602 "140 TutkinnotR harvennus16mm15.3mmmetrinen€561.79
OSG HP255-2795 Jobber Drill 7.1mm 140 kovametalli | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmOikea käsi0.279 "140 TutkinnotR harvennus8mm7.1mmmetrinen€107.87
OSG HP255-3189 Jobber Drill 8.1mm 140 kovametalli | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmOikea käsi0.318 "140 TutkinnotR harvennus10mm8.1mmmetrinen€128.11
OSG HP255-3543 Jobber -pora 9mm 140 kovametalli | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmOikea käsi0.354 "140 TutkinnotR harvennus10mm9metrinen€138.30
OSG 651048411 Jobber-poranterä, 12.30 mm, umpikovametalli | CD2HWP 405R22 651048411167mmOikea käsi0.4844140 TutkinnotX ohennus12.70mm-metrinen€349.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP255-2047 Jobber-pora 5.2 mm 140 kovametalli
€84.04 / yksikkö