TURNSTILE Magneettilukko


Kääntyvä magneettilukkoportteja käytetään tehtaissa, varastoissa ja turvallisissa tiloissa estämään luvaton pääsy luokiteltuille alueille.

Suodattaa
Ohjauslaji: sähköinen , Laitteisto: Mukana , Materiaali: Teräs , Operaatio: 1 Way , Kokonaiskorkeus: 41 " , Kokonaispituus: 7" , Kokonaisleveys: 41 " , Tyyli: Yksi kääntöportti , Tyyppi: Itsesulkeutuminen , Jännite: 24 VDC
TyyliMalliSuorittaa loppuunKiertoHinta (ei alv)
A
2042-S-ML
Harjattu kromiOikea käsi€5,043.89
A
2041-S-ML
Harjattu kromiVasen käsi€5,267.44
A
2042-M-ML
PeilikromiOikea käsi€4,389.55
A
2041-M-ML
PeilikromiVasen käsi€4,389.55

Toimintamekanismi

  • Magneettiset lukkoportit toimivat sähkömagneettisen lukon avulla.
  • Lukko on kytketty virtalähteeseen ja ohjausjärjestelmään avaamista/lukitsemista varten.
  • Kun portti on kiinni, lukko kytkeytyy ja pitää portin tukevasti kiinni, kunnes se avataan avaimella tai kulunvalvontajärjestelmällä.

Ominaisuudet

  • Kääntyvä magneettilukko portit ovat saatavilla harjattu / peili kromi viimeistely estetiikkaa.
  • Niissä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Nämä kääntöporttilukkoportit sisältävät 600 lb:n lukot, jotka luovat vahvan turvaesteen.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita oikea magneettilukkoportti sovellukseeni?

Harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin vaadittu turvataso, portin koko ja paino sekä käytettävän kulunvalvontajärjestelmän tyyppi.

Kuinka huoltaa magneettilukkoportteja?

Nämä magneettilukkoportit vaativat hyvin vähän huoltoa. Pidä ne vain puhtaina ja puhtaina roskista.

Voidaanko nämä Turstile-lukkoportit integroida turvajärjestelmiin?

Kyllä, magneettilukkoportit voidaan integroida kulunvalvontajärjestelmiin, CCTV-kameroihin ja hälyttimiin lisäämään turvatasoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?