Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 651048411 Jobber-poranterä, 12.30 mm, umpikovametalli | CD2HWP 405R22

OSG 651048411 Jobber-poranterä, 12.30 mm, umpikovametalli

Varastossa
Tuote: CD2HWP Malli: 651048411Ristiviite: 405R22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4844
Syvyys5xD
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko12.30mm
Suorittaa loppuunEgiAs
Huilun pituus99mm
LuokkaHigh Performance
Luettelonumero6510
MateriaaliKiinteä karbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus167mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiX ohennus
Varsi Dia.12.70mm
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkaussuuntaDesimaaliekvivalenttiPistekulmaPistetyyppiVarsi Dia.KokoMitan tyyppiHinta
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmOikeakätinen0.096 "130 TutkinnotX3.0mm#41Langan koko€41.92
OSG 8613349 Jobber -poranterä Xpm R-piste 17/32 tuumaa. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmOikeakätinen0.531 "120 TutkinnotR16.0mm17 / 32 "Murto-tuuma€305.84
OSG 8663530 Jobber Drill 15.3mm 140 kovametalli | AG3NHT 33PA24 8663530193mmOikea käsi0.602 "140 TutkinnotR harvennus16mm15.3mmmetrinen€561.79
OSG HP255-2047 Jobber Drill 5.2mm 140 kovametalli | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmOikea käsi0.204 "140 TutkinnotR harvennus6mm5.2mmmetrinen€84.04
OSG HP255-2795 Jobber Drill 7.1mm 140 kovametalli | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmOikea käsi0.279 "140 TutkinnotR harvennus8mm7.1mmmetrinen€107.87
OSG HP255-3189 Jobber Drill 8.1mm 140 kovametalli | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmOikea käsi0.318 "140 TutkinnotR harvennus10mm8.1mmmetrinen€128.11
OSG HP255-3543 Jobber -pora 9mm 140 kovametalli | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmOikea käsi0.354 "140 TutkinnotR harvennus10mm9metrinen€138.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 651048411 Jobber-poranterä, 12.30 mm, umpikovametalli
€349.83 / yksikkö