Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 8613349 Jobber -poranterä Xpm R-piste 17/32 tuumaa. | AG3NHA 33NZ99

OSG 8613349 Jobber-poranterä Xpm R-piste 17/32 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG3NHA Malli: 8613349Ristiviite: 33NZ99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikeakätinen
Desimaaliekvivalentti0.531 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunV päällystetty
Huilun pituus106mm
Luettelonumero1950
MateriaaliXPM
Kokonaispituus166mm
Pistekulma120 Tutkinnot
PistetyyppiR
Varsi Dia.16.0mm
Koko17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkaussuuntaDesimaaliekvivalenttiPistekulmaPistetyyppiVarsi Dia.KokoMitan tyyppiHinta
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmOikeakätinen0.096 "130 TutkinnotX3.0mm#41Langan koko€41.92
OSG 8663530 Jobber Drill 15.3mm 140 kovametalli | AG3NHT 33PA24 8663530193mmOikea käsi0.602 "140 TutkinnotR harvennus16mm15.3mmmetrinen€561.79
OSG HP255-2047 Jobber Drill 5.2mm 140 kovametalli | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmOikea käsi0.204 "140 TutkinnotR harvennus6mm5.2mmmetrinen€84.04
OSG HP255-2795 Jobber Drill 7.1mm 140 kovametalli | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmOikea käsi0.279 "140 TutkinnotR harvennus8mm7.1mmmetrinen€107.87
OSG HP255-3189 Jobber Drill 8.1mm 140 kovametalli | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmOikea käsi0.318 "140 TutkinnotR harvennus10mm8.1mmmetrinen€128.11
OSG HP255-3543 Jobber -pora 9mm 140 kovametalli | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmOikea käsi0.354 "140 TutkinnotR harvennus10mm9metrinen€138.30
OSG 651048411 Jobber-poranterä, 12.30 mm, umpikovametalli | CD2HWP 405R22 651048411167mmOikea käsi0.4844140 TutkinnotX ohennus12.70mm-metrinen€349.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 8613349 Jobber-poranterä Xpm R-piste 17/32 tuumaa.
€305.84 / yksikkö