Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 904-5000 kovametalliporattu terävä puu 1/2 tuumaa | AH3ZPM 33ZT30

OSG 904-5000 kovametalliteräinen puu, 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZPM Malli: 904-5000Ristiviite: 33ZT30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€58.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku50,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
MuotoTerävä puu
Kaupan numeroSG-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 904-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZPF 33ZT24 904-23626.00mm16mm75,00050mmkarbidi6"SG-1€33.73
OSG 904-2500 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 tuumaa | AH3ZPG 33ZT25 904-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbidi1 / 4 "SG-1€33.73
OSG 904-3125 Carbide Bur Pointed Tree 5/16 tuumaa | AH3ZPH 33ZT26 904-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2€36.75
OSG 904-3125-60 Carbide Bur 8 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZPJ 33ZT27 904-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2€36.75
OSG 904-3750 Carbide Bur terävä puu 3/8 tuumaa | AH3ZPK 33ZT28 904-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3€36.75
OSG 904-3750-60 Karbidiporanterä, 9 mm: n halkaisija RH-leikkaus AH3ZPL 33ZT29 904-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3€36.75
OSG 904-5000-60 kovametallireiät, 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZPN 33ZT31 904-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SG-5€56.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 904-5000 kovametalliteräinen puu, 1/2 tuumaa
€58.05 / yksikkö