NORTON ABRASIVES Bear-Tex kuitukankaat, kiinnittämättömät läppäpyörät, alumiinioksidi


Suodattaa
Hioma-aine: Alumiinioksidi , Hiomatyyppi: Kuitukangastuotteiden , Arbor Koko: 2" , Tiheys: Keskikokoinen (5) , Halkaisija: 6" , Max. RPM: 3000 , Leveys: 1"
TyyliMalliLuokkaHinta (ei alv)
A
66261058487
Loppu€119.66
A
66261058456
Keskikokoinen€119.66

Bear-Tex kuitukankaat, kiinnittämättömät läppäpyörät, alumiinioksidi

Norton Abrasives Bear-Tex-kiinnittämättömät läppäpyörät ovat hiomalaikkoja, joita käytetään epätasaisten pintojen viimeistelyyn, puhdistukseen ja kevyeen jäysteenpoistoon. Ne on valmistettu pyöreästä kuitukangas-alumiinioksidihiomalevystä, jossa on useita päällekkäisiä pieniä rakeisia paloja, jotka on kiinnitetty keskinapaan. Keskinapassa on karan reikä, jonka avulla läppäpyörä on helppo asentaa työkaluun. Niiden maksimipyörimisnopeus on 3000 rpm, ja niitä on saatavana hienoina ja keskikokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?