ULTRATECH 9151 Gutter Guard Plus 72 tuuman pituus keltainen | AC8YRN 3EWR1

ULTRATECH 9151 Gutter Guard Plus 72 tuuman pituus keltainen

Varastossa
Tuote: AC8YRN Malli: 9151Ristiviite: 3EWR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGutter Guard Plus
VäriKeltainen
Korkeus6"
Pituus72 "
Materiaalipolypropeeni
PoistaaSedimentti, kallistunut, epäpuhtaudet
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.34
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9151 Gutter Guard Plus 72 tuuman pituus keltainen
€158.07 / yksikkö