Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 8330085 Straight Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG4GFY 33YX87

OSG 8330085 Suora huiluhana Muokattu pohja 8 x 1.25 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4GFY Malli: 8330085Ristiviite: 33YX87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero341
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus70mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatOH3
Varsi Dia.6.20mm
KokoM8
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 3110108 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 4x40 Ticn | AG4GFF 33YX71 31101089 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "402B0.141 "€237.64
OSG 3110208 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 6x32 Ticn | AG4GFG 33YX72 311020811 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "322B0.141 "€246.04
OSG 3110308 Suora huiluhana Muokattu pohja #8x32 Ticn | AG4GFH 33YX73 31103083 / 4 "3114UNC2 31 / 64 "322B0.168 "€267.20
OSG 3110408 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 10x24 Ticn | AG4GFJ 33YX74 31104087 / 8 "3114UNC2.75 "242B0.194 "€290.29
OSG 3110708 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG4GFK 33YX75 31107081"3115UNF80mm282B0.255 "€305.45
OSG 3110808 Suora huiluhanan muunnettu pohjustus 5/16 tuumaa x 18 Ticn | AG4GFL 33YX76 31108081.125 "3115UNC90mm182B0.318 "€392.75
OSG 3110908 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 5/16 tuumaa x 24 Ticn | AG4GFM 33YX77 31109081.125 "3115UNF90mm242B0.318 "€346.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 8330085 Suora huiluhana Muokattu pohja 8 x 1.25 mm Ticn
€317.23 / yksikkö