Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3110208 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 6x32 Ticn | AG4GFG 33YX72

OSG 3110208 Suora huiluhana Muokattu pohja #6x32 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4GFG Malli: 3110208Ristiviite: 33YX72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€255.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero311
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 13 / 64 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.141 "
Koko#6
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
OSG 3110108 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 4x40 Ticn | AG4GFF 33YX71 31101089 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "402B0.141 "€246.72
OSG 3110308 Suora huiluhana Muokattu pohja #8x32 Ticn | AG4GFH 33YX73 31103083 / 4 "3114UNC2 31 / 64 "322B0.168 "€271.22
OSG 3110408 Suora huiluhanan muokattu pohjustus # 10x24 Ticn | AG4GFJ 33YX74 31104087 / 8 "3114UNC2.75 "242B0.194 "€290.29
OSG 3110708 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 1/4 tuumaa x 28 Ticn | AG4GFK 33YX75 31107081"3115UNF80mm282B0.255 "€314.51
OSG 3110808 Suora huiluhanan muunnettu pohjustus 5/16 tuumaa x 18 Ticn | AG4GFL 33YX76 31108081.125 "3115UNC90mm182B0.318 "€392.75
OSG 3110908 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 5/16 tuumaa x 24 Ticn | AG4GFM 33YX77 31109081.125 "3115UNF90mm242B0.318 "€359.57
OSG 3111108 Suora huiluhanan muokattu pohjustus 3/8 tuumaa x 24 Ticn | AG4GFN 33YX78 31111081.25 "3115UNF100mm242B0.381 "€473.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3110208 Suora huiluhana Muokattu pohja #6x32 Ticn
€255.45 / yksikkö