WESCO Spartan III -alumiiniset käsikuorma-autot


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
220591
€1,081.70
B
220594
€1,126.75
C
220593
€1,104.04

Spartan III -alumiiniset käsikuorma-autot

Wesco Spartan III -alumiiniset käsikuorma-autot on suunniteltu suurten tai raskaiden kuormien, kuten laatikoiden, laatikoiden, astioiden ja raaka-aineiden, kuljettamiseen teollisuusympäristössä. Näissä käsikuorma-autoissa on säädettävä kahva, joka mahdollistaa nelipyörän vaakasuoran, 45 asteen kokoonpanon tai kahden pyörän kokoonpanon kuorman pystysuoraan sijoittamiseen. Ne on integroitu taitettavalla nenän jatkeella, joka taittuu helposti, kun niitä ei käytetä, ja kahdella pneumaattisella kuormapyörällä ja kahdella kääntyvällä pyörällä jopa 650 lb: n kuormien tukemiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?