Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 8304734 Kierremylly M12 85 mm Pituus 1.75 mm Piki 5 uraa | AG3URQ 33VR26

OSG 8304734 Kierrejyrsin M12 85mm Pituus 1.75mm Jako 5 Huilua

Varastossa
Tuote: AG3URQ Malli: 8304734Ristiviite: 33VR26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.37 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut5
Leikkauksen pituus1.04 "
Materiaalikarbidi
Kaulan pituus1.1 "
Kokonaispituus85mm
Piki1.75mm
Varsi Dia.10mm
KokoM12
Kierteen kokoM12
Kiertyyppimetrinen
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihuilutPikiHinta
OSG 3900032 Kierremylly M12 85 mm Pituus 1.25 mm Pitch 4 uraa | AG3UQY 33VR10 390003241.25mm€505.26
OSG 3900034 Kierremylly M12 85 mm Pituus 1.75 mm Pitch 4 uraa | AG3UQZ 33VR11 390003441.75mm€505.26
OSG 8304732 Kierrejyrsin M12 85 mm Pituus 1.25 mm Nosto 5 uraa | AG3URP 33VR25 830473251.25mm€547.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 8304734 Kierrejyrsin M12 85mm Pituus 1.75mm Jako 5 Huilua
€547.33 / yksikkö