OSG Kierremylly M12 85mm


Suodattaa
Leikkausväli: 0.37 " , Suorittaa loppuun: TiAlN , Leikkauspituus: 1.04 " , Materiaali: karbidi , Kaulan pituus: 1.1 " , Kokonaispituus: 85mm , Shank halkaisija: 10mm , Koko: M12 , langan koko: M12 , Lankatyyppi: metrinen , Tyyppi: Vankka
TyyliMallihuilutPikiHinta (ei alv)
A
3900032
41.25mm€499.67
A
3900034
41.75mm€499.67
B
8304732
51.25mm€541.28
B
8304734
51.75mm€541.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?