Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 20411700 päätemyllyn neliö 1/4 tuuman D 2-1 / 2 tuuman Oal 3fl | AG3NJW 33PA51

OSG 20411700 End Mill Square 1/4 tuumaa D 2-1/2 tuumaa Oal 3fl

Varastossa
Tuote: AG3NJW Malli: 20411700Ristiviite: 33PA51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaMikrojyväkarbidi
Helix-kulma45 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 8 "
Luettelonumero2041
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 4 "
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusMitan tyyppiSuorittaa loppuunVarsi Dia.Helix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroKaulan halkaisija.Hinta
OSG 20414900 Päämylly Neliö 1/2 tuumaa Halkaisija 3 tuumaa Oaali 3fl | AG3NJX 33PA52 204149003"Murto-tuumaKirkas1 / 2 "45 Tutkinnot5 / 8 "2041-€93.38
OSG 20480100 Päätymyllyn neliö 1/4 tuuman halkaisija 4 tuuman suora 3fl | AG3NKA 33PA55 204801004"Murto-tuumaKirkas1 / 4 "45 Tutkinnot1 / 4 "20480.246 "€95.60
OSG 20480500 Päätymyllyn neliö 1/2 tuuman halkaisija 4 tuuman suora 3fl | AG3NKB 33PA56 204805004"Murto-tuumaKirkas1 / 2 "45 Tutkinnot1 / 2 "20480.496 "€134.78
OSG 36041211 End Mill Square 3/8 tuuman D 2-1 / 2 tuuman Oal 4fl | AG3NKX 33PA78 360412112.5 "Murto-tuumaWXL (oikea)3 / 8 "30 Tutkinnot1"3604-€105.38
OSG HP453-4724 Päätyjyrsin, neliö 12.0 mm S 102.0 mm soikea 4fl | AG3NMF 33PC23 HP453-4724102mmmetrinenTiAlN12.00mm30 Tutkinnot18mmHP453-€144.11
OSG HP456-3939 End Mill Square 10.0 mm D 80.0 mm Oal 4fl | AG3NMG 33PC24 HP456-393980mmmetrinenTiAlN9.90mm30 Tutkinnot15mmHP456-€106.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 20411700 End Mill Square 1/4 tuumaa D 2-1/2 tuumaa Oal 3fl
€39.82 / yksikkö