Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP456-3939 End Mill Square 10.0 mm D 80.0 mm Oal 4fl | AG3NMG 33PC24

OSG HP456-3939 Päätyjyrsintä neliö 10.0 mm S 80.0 mm Oal 4fl

Varastossa
Tuote: AG3NMG Malli: HP456-3939Ristiviite: 33PC24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppimetrinen
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaMikrojyväkarbidi
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus15mm
LuettelonumeroHP456
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.10.00mm
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus80mm
Varsi Dia.9.90mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207706030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Karkaistun (H) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) -yhteensopivuus (Kyllä)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusMitan tyyppiSuorittaa loppuunVarsi Dia.Helix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroKaulan halkaisija.Hinta
OSG 20411700 päätemyllyn neliö 1/4 tuuman D 2-1 / 2 tuuman Oal 3fl | AG3NJW 33PA51 204117002.5 "Murto-tuumaKirkas1 / 4 "45 Tutkinnot3 / 8 "2041-€39.82
OSG 20414900 Päämylly Neliö 1/2 tuumaa Halkaisija 3 tuumaa Oaali 3fl | AG3NJX 33PA52 204149003"Murto-tuumaKirkas1 / 2 "45 Tutkinnot5 / 8 "2041-€93.38
OSG 20480100 Päätymyllyn neliö 1/4 tuuman halkaisija 4 tuuman suora 3fl | AG3NKA 33PA55 204801004"Murto-tuumaKirkas1 / 4 "45 Tutkinnot1 / 4 "20480.246 "€95.60
OSG 20480500 Päätymyllyn neliö 1/2 tuuman halkaisija 4 tuuman suora 3fl | AG3NKB 33PA56 204805004"Murto-tuumaKirkas1 / 2 "45 Tutkinnot1 / 2 "20480.496 "€134.78
OSG 36041211 End Mill Square 3/8 tuuman D 2-1 / 2 tuuman Oal 4fl | AG3NKX 33PA78 360412112.5 "Murto-tuumaWXL (oikea)3 / 8 "30 Tutkinnot1"3604-€105.38
OSG HP453-4724 Päätyjyrsin, neliö 12.0 mm S 102.0 mm soikea 4fl | AG3NMF 33PC23 HP453-4724102mmmetrinenTiAlN12.00mm30 Tutkinnot18mmHP453-€144.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP456-3939 Päätyjyrsintä neliö 10.0 mm S 80.0 mm Oal 4fl
€106.64 / yksikkö