Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 20410100 Kovametallijyrsin, neliö, halkaisija 1/8 tuumaa 3fl | AG3NJU 33PA49

OSG 20410100 Kovametallipäätyjyrsintä, neliö, 1/8 tuumaa, halkaisija 3fl

Varastossa
Tuote: AG3NJU Malli: 20410100Ristiviite: 33PA49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaMikrojyväkarbidi
Helix-kulma45 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Luettelonumero2041
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 8 "
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Helix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroKaulan halkaisija.Kaulan pituusHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 20100300 Kovametallipääty millipallo, halkaisija 1/4 tuumaa 2fl | AG3NJL 33PA42 201003001 / 4 "30 Tutkinnot3 / 4 "2010--22.5 "€52.13
OSG 20100500 Kovametallimyllypallo 3/8 tuuman halkaisija 2fl | AG3NJM 33PA43 201005003 / 8 "30 Tutkinnot1"2010--22.5 "€66.50
OSG 20100700 Kovametallimyllypallo, 1/2 tuuman halkaisija 2fl | AG3NJN 33PA44 201007001 / 2 "30 Tutkinnot1.25 "2010--23"€108.96
OSG 20100900 Kovametallimyllypallo 3/4 tuuman halkaisija 2fl | AG3NJP 33PA45 201009003 / 4 "30 Tutkinnot1.625 "2010--24"€282.52
OSG 20240100 Kovametallijyrsin, neliö, halkaisija 1/4 tuumaa 2fl | AG3NJR 33PA47 202401001 / 4 "30 Tutkinnot1 / 4 "20240.246 "2.125 "24"€95.63
OSG 20241400 Kovametallipäätyjyrsimen kulma R. 3/4 tuumaa D 2fl | AG3NJT 33PA48 202414003 / 4 "30 Tutkinnot3 / 4 "20240.746 "2.5 "26"€399.93
OSG 20410900 Kovametallipäätyjyrsin, neliö 3/16 tuumaa D 2 tuumaa oaali | AG3NJV 33PA50 204109003 / 16 "45 Tutkinnot5 / 16 "2041--32"€30.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 20410100 Kovametallipäätyjyrsintä, neliö, 1/8 tuumaa, halkaisija 3fl
€22.19 / yksikkö