Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1645005402 Kierrehuiluhanan muokattu pullotus # 5x40 Tina | AG3ZMY 33XC54

OSG 1645005402 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja #5x40 Tina

Varastossa
Tuote: AG3ZMY Malli: 1645005402Ristiviite: 33XC54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero16450
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 13 / 64 "
Piki40
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.141 "
Koko#5
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8 5 / 14 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1645002562 Kierrehuiluhanan muokattu pullotus # 2x56 Tina | AG3ZMU 33XC50 1645002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#216 7 / 14 "€93.35
OSG 1645003482 Kierrehuiluhanan muokattu pullotus # 3x48-tina | AG3ZMV 33XC51 1645003482UNC21 61 / 64 "48H20.141 "#31 2 / 14 "€76.35
OSG 1645004402 Kierrehuiluhana Muokattu pohja #4x40 Tina | AG3ZMW 33XC52 1645004402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#416 9 / 14 "€64.84
OSG 1645004482 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus # 4x48 Tina | AG3ZMX 33XC53 1645004482UNF22 13 / 64 "48H20.141 "#416 9 / 14 "€63.66
OSG 1645006322 Kierrehuiluhana Muokattu pohja #6x32 Tina | AG3ZMZ 33XC55 1645006322UNC22 13 / 64 "32H20.141 "#616 11 / 14 "€63.66
OSG 1645006323 Kierrehuiluhana Muokattu pohja #6x32 Tina | AG3ZNA 33XC56 1645006323UNC22 13 / 64 "32H30.141 "#616 11 / 14 "€63.66
OSG 1645006402 Kierrehuiluhanan muokattu pullotus # 6x40 Tina | AG3ZNB 33XC57 1645006402UNF22 13 / 64 "40H20.141 "#616 11 / 14 "€63.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1645005402 Spiraalihuiluhana Muokattu pohja #5x40 Tina
€63.66 / yksikkö