ALLEGRO SAFETY Magneettiset kaivonkannen nostimet


Suodattaa
Halkaisija: 36 " , Suorittaa loppuun: Kadmium päällystetty , Jalkatuki kulmassa: 6" , Magneetin koko: 3 1/2 "x 2" , Tyyli: Magneetti , Vetolujuus: 6000 kgf
TyyliMalliKokoVäriDolly materiaaliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
9401-20
-----Teräs-€287.51
B
9401-25
--Teräs----€2,275.64
C
9401-35
500 lbs.Oranssi-34 "13 "Alumiini8"€1,810.97
D
9401-25A
660 lbs.HopeaAlumiini79 "12 "Alumiini30 1 / 2 "€2,954.10
D
9401-26A
900 lbs.-Alumiini44 "72 "Alumiini12 "€3,207.38
B
9401-26
900 lbs.OranssiTeräs79 "12 "Teräs30 1 / 2 "€2,871.12

Magneettiset kaivonkannen nostimet

Allegro -magneettiset kaivonluukun nostimet on suunniteltu poistamaan ja vaihtamaan turvallisesti kaivonkannet mahdollisimman vähän kuormittamalla kehoa. Niissä on alumiini- / teräsrakenne rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja niiden kokoontaitettava muotoilu takaa helpon varastoinnin ja kuljetuksen. Näissä nostolaitteissa on kaksiasentoiset nostopisteet kaikkein itsepäisimpien kaivonluukkujen löysäämiseen ja ne pystyvät siirtämään enintään 36 tuuman halkaisijaltaan olevia luukkuja. Näitä nostimia on saatavana hopean, alumiinin ja oranssinvärisinä, ja niiden suurin kantavuus on 900 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?