Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1636000808 Muotoiluhanan muotoilu 10x1.50 mm V-pinnoite | AG4GTU 33ZA26

OSG 1636000808 Muotoiluhana Muovaus 10x1.50mm V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4GTU Malli: 1636000808Ristiviite: 33ZA26
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
€182.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16360
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus100mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD8
Varsi Dia.9.30mm
KokoM10
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0608
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1636000908 Muotoiluhana 12x1.75mm V-pinnoite | AG4GTV 33ZA27 1636000908110mm1.75mmD910.90mmM1242mm€247.14
OSG 1636001008 Muovihanan muotoilu 14x2.00mm V-pinnoite | AG4GTW 33ZA28 1636001008110mm2.00mmD1013.70mmM1446mm€308.45
OSG 1636001108 Muovihanan muotoilu 16x2.00mm V-pinnoite | AG4GTX 33ZA29 1636001108110mm2.00mmD1015.00mmM1651mm€353.25
OSG 1636001208 Muotoiluhanat 18x2.50mm V-pinnoite | AG4GTY 33ZA30 1636001208125mm2.50mmD1025.00mmM1856mm€390.31
OSG 1636001308 Muotoiluhanat 20x2.50mm V-pinnoite | AG4GTZ 33ZA31 1636001308140mm2.50mmD1019.30mmM2056mm€464.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1636000808 Muotoiluhana Muovaus 10x1.50mm V Pinnoite
€182.91 / yksikkö