Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1636001008 Muovihanan muotoilu 14x2.00mm V-pinnoite | AG4GTW 33ZA28

OSG 1636001008 Muotoiluhana Muovaus 14x2.00mm V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4GTW Malli: 1636001008Ristiviite: 33ZA28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16360
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus110mm
Piki2.00mm
Pikin halkaisijan rajatD10
Varsi Dia.13.70mm
KokoM14
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus46mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1372
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1636000808 Muotoiluhanan muotoilu 10x1.50 mm V-pinnoite | AG4GTU 33ZA26 1636000808100mm1.50mmD89.30mmM1042mm€182.91
OSG 1636000908 Muotoiluhana 12x1.75mm V-pinnoite | AG4GTV 33ZA27 1636000908110mm1.75mmD910.90mmM1242mm€247.14
OSG 1636001108 Muovihanan muotoilu 16x2.00mm V-pinnoite | AG4GTX 33ZA29 1636001108110mm2.00mmD1015.00mmM1651mm€353.25
OSG 1636001208 Muotoiluhanat 18x2.50mm V-pinnoite | AG4GTY 33ZA30 1636001208125mm2.50mmD1025.00mmM1856mm€390.31
OSG 1636001308 Muotoiluhanat 20x2.50mm V-pinnoite | AG4GTZ 33ZA31 1636001308140mm2.50mmD1019.30mmM2056mm€464.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1636001008 Muotoiluhana Muovaus 14x2.00mm V Pinnoite
€308.45 / yksikkö