Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1636001208 Muotoiluhanat 18x2.50mm V-pinnoite | AG4GTY 33ZA30

OSG 1636001208 Muotoiluhana Muovaus 18x2.50mm V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG4GTY Malli: 1636001208Ristiviite: 33ZA30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16360
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus125mm
Piki2.50mm
Pikin halkaisijan rajatD10
Varsi Dia.25.00mm
KokoM18
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus56mm
KiertyyppiSTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2768
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1636000808 Muotoiluhanan muotoilu 10x1.50 mm V-pinnoite | AG4GTU 33ZA26 1636000808100mm1.50mmD89.30mmM1042mm€182.91
OSG 1636000908 Muotoiluhana 12x1.75mm V-pinnoite | AG4GTV 33ZA27 1636000908110mm1.75mmD910.90mmM1242mm€247.14
OSG 1636001008 Muovihanan muotoilu 14x2.00mm V-pinnoite | AG4GTW 33ZA28 1636001008110mm2.00mmD1013.70mmM1446mm€308.45
OSG 1636001108 Muovihanan muotoilu 16x2.00mm V-pinnoite | AG4GTX 33ZA29 1636001108110mm2.00mmD1015.00mmM1651mm€353.25
OSG 1636001308 Muotoiluhanat 20x2.50mm V-pinnoite | AG4GTZ 33ZA31 1636001308140mm2.50mmD1019.30mmM2056mm€464.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1636001208 Muotoiluhana Muovaus 18x2.50mm V Pinnoite
€390.31 / yksikkö