Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1593801 Spiral Point Tap Oversize Plug 3/4 tuumaa x 10 S/o | AG3NRZ 33PD54

OSG 1593801 Spiraalikärkihana, ylikokoinen pistoke 3/4 tuumaa x 10 S/o

Varastossa
Tuote: AG3NRZ Malli: 1593801Ristiviite: 33PD54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero105H
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus4.25 "
Piki10
Pikin halkaisijan rajat+ 0.005
Varsi Dia.0.442 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliYlisuuri pistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1023701 Suora huiluhanan tulppa # 6x32 S / o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Suora huilu Napauta102Pistoke11 / 16 "UNC32"€11.87
OSG 1024301 Suora huiluhanan tulppa # 8x32 S / o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Suora huilu Napauta102Pistoke3 / 4 "UNC42.125 "€12.05
OSG 1111801101 Spiraalipistoke 10 x 1.50 mm S / O | AG3NQB 33PD08 1111801101M10Spiraalipistehana11118Pistoke32mmMetrinen karkea3152mm€97.41
OSG 1213601 Spiraalipistoke # 10x24 S / o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Spiraalipistehana105Pistoke7 / 8 "UNC32.375 "€13.90
OSG 1214001 Spiraalipistoke # 10x32 S / o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Spiraalipistehana105Pistoke7 / 8 "UNF32.375 "€13.15
OSG 1290001 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 20 S / o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Suora huilu Napauta916Pistoke1"UNC46"€98.21
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug #10x24 S/o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Spiraalipistehana105HYlisuuri pistoke7 / 8 "UNC22.375 "€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1593801 Spiraalikärkihana, ylikokoinen pistoke 3/4 tuumaa x 10 S/o
€105.51 / yksikkö