Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1024301 Suora huiluhanan tulppa # 8x32 S / o | AG3NPJ 33PC91

OSG 1024301 Suora huiluhana tulppa #8x32 S/o

Varastossa
Tuote: AG3NPJ Malli: 1024301Ristiviite: 33PC91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero102
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.125 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.131 "
Koko#8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1023701 Suora huiluhanan tulppa # 6x32 S / o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Suora huilu Napauta102Pistoke11 / 16 "UNC32"€11.45
OSG 1111801101 Spiraalipistoke 10 x 1.50 mm S / O | AG3NQB 33PD08 1111801101M10Spiraalipistehana11118Pistoke32mmMetrinen karkea3152mm€97.41
OSG 1213601 Spiraalipistoke # 10x24 S / o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Spiraalipistehana105Pistoke7 / 8 "UNC32.375 "€13.70
OSG 1214001 Spiraalipistoke # 10x32 S / o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Spiraalipistehana105Pistoke7 / 8 "UNF32.375 "€13.15
OSG 1290001 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 20 S / o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Suora huilu Napauta916Pistoke1"UNC46"€98.21
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug #10x24 S/o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Spiraalipistehana105HYlisuuri pistoke7 / 8 "UNC22.375 "€16.66
OSG 1593801 Spiral Point Tap Oversize Plug 3/4 tuumaa x 10 S/o | AG3NRZ 33PD54 15938013 / 4 "Spiraalipistehana105HYlisuuri pistoke2"UNC34.25 "€105.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1024301 Suora huiluhana tulppa #8x32 S/o
€11.48 / yksikkö