GRAINGER 75F300KCS Socket Head Cap Screw, 3/4-16 Thread Size, 3 Inch Length, Alloy Steel, 25 PK | CQ4XML 33W084

GRAINGER 75F300KCS Socket Head Cap Screw, 3/4-16 Thread Size, 3 Inch Length, Alloy Steel, 25 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XML Malli: 75F300KCSRistiviite: 33W084

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 75F300KCS Socket Head Cap Screw, 3/4-16 Thread Size, 3 Inch Length, Alloy Steel, 25 PK
€566.95 /pakkaus