Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1111801101 Spiraalipistoke 10 x 1.50 mm S / O | AG3NQB 33PD08

OSG 1111801101 Spiraalikärkiliitin 10 x 1.50 mm S/o

Varastossa
Tuote: AG3NQB Malli: 1111801101Ristiviite: 33PD08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero11118
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus152mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.7.20mm
KokoM10
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1023701 Suora huiluhanan tulppa # 6x32 S / o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Suora huilu Napauta102Pistoke11 / 16 "UNC32"€11.87
OSG 1024301 Suora huiluhanan tulppa # 8x32 S / o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Suora huilu Napauta102Pistoke3 / 4 "UNC42.125 "€12.05
OSG 1213601 Spiraalipistoke # 10x24 S / o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Spiraalipistehana105Pistoke7 / 8 "UNC32.375 "€13.90
OSG 1214001 Spiraalipistoke # 10x32 S / o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Spiraalipistehana105Pistoke7 / 8 "UNF32.375 "€13.15
OSG 1290001 Suora huiluhanan tulppa 1/4 tuumaa x 20 S / o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Suora huilu Napauta916Pistoke1"UNC46"€98.21
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug #10x24 S/o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Spiraalipistehana105HYlisuuri pistoke7 / 8 "UNC22.375 "€17.02
OSG 1593801 Spiral Point Tap Oversize Plug 3/4 tuumaa x 10 S/o | AG3NRZ 33PD54 15938013 / 4 "Spiraalipistehana105HYlisuuri pistoke2"UNC34.25 "€105.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1111801101 Spiraalikärkiliitin 10 x 1.50 mm S/o
€97.41 / yksikkö