Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1500104000 -kierretulppa Gage 1 1 / 4-7 Unc Lyhyt muoto -sertifikaatti | AG4JVN 33ZN78

OSG 1500104000 kierreliitin, 1 1/4-7 Unc lyhytmuotoinen sertifiointi

Varastossa
Tuote: AG4JVN Malli: 1500104000Ristiviite: 33ZN78

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretulppa
luokka2B
Mitat A1-1 / 4 Mene
Mitat B1.16 Go
Mitat C3/4 Ei-mene
Mitat D1.17 Ei-mene
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
thread PituusSiirry 1-1 / 4, ei-siirry 3/4 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
KiertyyppiUNC
TyyppiGo / No Go

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiluokkaMitat AMitat BMitat CMitat Dthread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1500200900 -kierretulppa Gage 6h M8 x 1.25 Lyhytsertifikaatti | AG4JWU 33ZP07 1500200900metrinen6H1 / 2 Siirry0.28 Go5/16 Ei-mene0.29 Ei-meneSiirry 1/2, no-go 5/16 "M8 x 1.25€23.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1500104000 kierreliitin, 1 1/4-7 Unc lyhytmuotoinen sertifiointi
€81.93 / yksikkö