WESTWARD Iskuhylsy, 3/8 "käyttöinen


Suodattaa
Aseman koko: 3 / 8 " , Aseman tyyppi: Neliö , Pisteiden määrä: 6
TyyliMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta (ei alv)
A
4LYT6
MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen10Standardi€8.86
B
4VYX4
MustaIskuliitinLämpökäsitelty seosteräs2 9 / 32 "metrinen12 "Standardi€12.97
A
4LYT8
MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen12 "Standardi€6.25
A
4LYT9
MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen13Standardi€7.19
C
4 LYU1
MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen14mmStandardi€6.25
D
4LYW6
MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä2 11 / 64 "SAE11 / 16 "Syvä€3.96
B
4VYX2
MustaIskuliitinLämpökäsitelty seosteräs2 9 / 32 "metrinen11Standardi€12.97
A
4LYT7
MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen11Standardi€6.26
E
5MT14
MustaIskuliitinCR-V (kromivanadiini)2.5 "SAE11 / 16 "Syvä€1.97
E
5MR84
MustaIskuliitinCR-V (kromivanadiini)2.5 "metrinen9Syvä€4.36
F
4LYX1
MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä2 11 / 64 "metrinen9Syvä€10.22
G
20HX34
Täysi puolaUlkoinen tähtipistoke-1.25 "-E143 / 8 "€1.09
G
20HX32
Täysi puolaUlkoinen tähtipistoke-1.25 "metrinenE113 / 8 "€1.09
G
20HX28
Täysi puolaUlkoinen tähtipistoke-1.25 "metrinenE63 / 16 "€1.09
G
20HX31
Täysi puolaUlkoinen tähtipistoke-1.25 "metrinenE105 / 16 "€3.40
G
20HX29
Täysi puolaUlkoinen tähtipistoke-1.25 "metrinenE73 / 16 "€3.40
G
20HX27
Täysi puolaUlkoinen tähtipistoke-1.25 "metrinenE53 / 16 "€1.09
G
20HX26
Täysi puolaUlkoinen tähtipistoke-1.25 "metrinenE43 / 16 "€3.41
G
20HX35
Täysi puolaUlkoinen tähtipistoke-1.25 "-E161 / 2 "€3.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?