Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1500200900 -kierretulppa Gage 6h M8 x 1.25 Lyhytsertifikaatti | AG4JWU 33ZP07

OSG 1500200900 kierreliitin, 6h M8 x 1.25 lyhytmuotoinen sertifiointi

Varastossa
Tuote: AG4JWU Malli: 1500200900Ristiviite: 33ZP07

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretulppa
luokka6H
Mitat A1 / 2 Siirry
Mitat B0.28 Go
Mitat C5/16 Ei-mene
Mitat D0.29 Ei-mene
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
thread PituusSiirry 1/2, no-go 5/16 "
Kierteen kokoM8 x 1.25
Kiertyyppimetrinen
TyyppiGo / No Go

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiluokkaMitat AMitat BMitat CMitat Dthread PituusKierteen kokoHinta
OSG 1500104000 -kierretulppa Gage 1 1 / 4-7 Unc Lyhyt muoto -sertifikaatti | AG4JVN 33ZN78 1500104000UNC2B1-1 / 4 Mene1.16 Go3/4 Ei-mene1.17 Ei-meneSiirry 1-1 / 4, ei-siirry 3/4 "1 1 / 4-7€81.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1500200900 kierreliitin, 6h M8 x 1.25 lyhytmuotoinen sertifiointi
€23.72 / yksikkö