Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1311901003 Spiraalikärkihanan muunnettu pohjustus 10x1.50 mm: n nitridi | AG4AZL 33XM16

OSG 1311901003 Spiraalikärkihana Muokattu pohja 10x1.50mm Nitridi

Varastossa
Tuote: AG4AZL Malli: 1311901003Ristiviite: 33XM16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunnitridi
Luettelonumero13119
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus100mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.9.70mm
KokoM10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 1311900103 Spiraalikärkihanan muokattu pohjustus 3x0.50mm nitridi | AG4AXU 33XM12 1311900103Metrinen karkea256mm0.50mmD33.58mmM316mm€51.61
OSG 1311900303 Spiral Point Tap Muokattu pohja 4x0.70mm Nitridi | AG4AZH 33XM13 1311900303Metrinen karkea363mm0.70mmD44.10mmM419mm€47.66
OSG 1311900403 Spiral Point Tap Muokattu pohja 5x0.80mm Nitridi | AG4AZJ 33XM14 1311900403Metrinen karkea370mm0.80mmD45.00mmM522mm€47.66
OSG 1311900903 Spiraalikärkihanalla muokattu pohja 10x1.25 mm: n nitridi | AG4AZK 33XM15 1311900903Metrinen hieno4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm€73.25
OSG 1311901103 Spiraalikärkihanalla muokattu pohja 12x1.25 mm: n nitridi | AG4AZM 33XM17 1311901103Metrinen hieno4100mm1.25mmD59.30mmM1242mm€83.86
OSG 1311901203 Spiraalikärkihanan muunnettu pohjustus 12x1.50mm nitridi | AG4AZN 33XM18 1311901203Metrinen hieno4100mm1.50mmD59.30mmM1242mm€83.86
OSG 1311901303 Spiraalikärkihanan muunnettu pohjustus 12x1.75mm nitridi | AG4AZP 33XM19 1311901303Metrinen karkea4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm€87.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1311901003 Spiraalikärkihana Muokattu pohja 10x1.50mm Nitridi
€73.25 / yksikkö