Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1311301508 Kierrehuiluhanan aukitus 16x2.00mm V-pinnoite | AG3NRA 33PD30

OSG 1311301508 Spiraalihuilun hanan pohja 16x2.00 mm V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG3NRA Malli: 1311301508Ristiviite: 33PD30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero13113
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus110mm
Piki2.00mm
Pikin halkaisijan rajat6H
Varsi Dia.9.20mm
KokoM16
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus46mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0878
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1111700308 Spiraalikärkiliitin 4 x 0.70mm V Pinnoite | AG3NPZ 33PD06 1111700308M4Spiraalipistehana11117Pistoke19mmMetrinen karkea363mm€38.31
OSG 1111700808 Kierrepistokytkin 8 x 1.25 mm V Pinnoite | AG3NQA 33PD07 1111700808M8Spiraalipistehana11117Pistoke29mmMetrinen karkea390mm€61.87
OSG 1301301008 Kierrehuiluhana 3/8 tuuman x 24 V pinnoite | AG3NQW 33PD26 13013010083 / 8 "Kierrehuilu13013Pohjaaminen1.25 "UNF33 15 / 16 "€94.68
OSG 1311300808 Spiral Flute Hanan Pohjaus 10x1.50mm V Pinnoite | AG3NQZ 33PD29 1311300808M10Kierrehuilu13113Pohjaaminen32mmMetrinen karkea4100mm€123.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1311301508 Spiraalihuilun hanan pohja 16x2.00 mm V pinnoite
€210.88 / yksikkö