Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1111700808 Kierrepistokytkin 8 x 1.25 mm V Pinnoite | AG3NQA 33PD07

OSG 1111700808 Spiraalikärkiliitin, 8 x 1.25 mm V pinnoite

Varastossa
Tuote: AG3NQA Malli: 1111700808Ristiviite: 33PD07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero11117
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus90mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.6.00mm
KokoM8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus29mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1111700308 Spiraalikärkiliitin 4 x 0.70mm V Pinnoite | AG3NPZ 33PD06 1111700308M4Spiraalipistehana11117Pistoke19mmMetrinen karkea363mm€38.31
OSG 1301301008 Kierrehuiluhana 3/8 tuuman x 24 V pinnoite | AG3NQW 33PD26 13013010083 / 8 "Kierrehuilu13013Pohjaaminen1.25 "UNF33 15 / 16 "€94.68
OSG 1311300808 Spiral Flute Hanan Pohjaus 10x1.50mm V Pinnoite | AG3NQZ 33PD29 1311300808M10Kierrehuilu13113Pohjaaminen32mmMetrinen karkea4100mm€123.34
OSG 1311301508 Kierrehuiluhanan aukitus 16x2.00mm V-pinnoite | AG3NRA 33PD30 1311301508M16Kierrehuilu13113Pohjaaminen46mmMetrinen karkea4110mm€210.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1111700808 Spiraalikärkiliitin, 8 x 1.25 mm V pinnoite
€61.87 / yksikkö