Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TIA32M40 Luokka G Sulake, Teollisuus, Medium Blow, 660VAC - 690VAC/460VDC, 32A | BC8LJB

BUSSMANN TIA32M40 luokan G sulake, teollisuus, keskivirta, 660 VAC - 690 VAC/460 VDC, 32 A

Varastossa
Tuote: BC8LJB Malli: TIA32M40

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden sulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu32A
Tasajänniteluokitus460 VDC
Halkaisija22.2mm
Sulakkeen koko / ryhmäA2
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus85.8mm
Valmistaja SarjaTIA
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)660 VAC - 690 VAC
Jännite (DC)460VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0572

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TIA-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN TIA6 luokan G sulake, 660VAC - 690VAC/460VDC, 6A, patruunateräsulake | BC7UAB TIA66APatruunan sulake€23.18
BUSSMANN TIA25 luokan G sulake, 660VAC - 690VAC/460VDC, 25A, patruunateräsulake | BC9FJH TIA2525APatruunan sulake€27.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TIA32M40 luokan G sulake, teollisuus, keskivirta, 660 VAC - 690 VAC/460 VDC, 32 A
€30.22 / yksikkö